Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator ±0.50% 30Ω 15pF Flach 3-Pin 9 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166049
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS4M00G53-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Frequenz-Toleranz = ±0.50%
Belastungskapazität = 15pF
Resonanzwiderstand = 30Ω
Gehäusetyp = Flach
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 9 x 6mm

CST Serie. Integrierte Lastkondensatoren
Weitere Informationen:
Frequenz-Toleranz:
±0.50%
Belastungskapazität:
15pF
Resonanzwiderstand:
30Ω
Gehäusetyp:
Flach
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
9 x 6mm
Weitere Suchbegriffe: 2166049, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTLS4M00G53B0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1976*
€ 0,2351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1824*
€ 0,2171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.