Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Kühlkörper für DC-Motorcontroller, Leistungsregler, PSR, Impulsspulen-Energizer Coil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163047
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A15216-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Länge = 30 mm, 110 mm
Breite = 96mm
Höhe = 8 mm, 40 mm
Abmessungen = 110 x 96 x 40mm
Montage = Wandmontage

Der United Automation Kühlkörper der Serie KA100 mit Rückplatte und Paste. Er hat einen Nennstrom von bis zu 25 A.Montage auf der Rückplatte
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm, 110 mm
Breite:
96mm
Höhe:
8 mm, 40 mm
Abmessungen:
110 x 96 x 40mm
Montage:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: 2163047, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, United Automation, A15216RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.