Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation Kühlkörper für DC-Motorcontroller, Leistungsregler, PSR, Impulsspulen-Energizer Coil,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163045
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A15216-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Länge = 30 mm, 110 mm
Breite = 96mm
Höhe = 8 mm, 40 mm
Abmessungen = 110 x 96 x 40mm
Montage = Wandmontage
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm, 110 mm
Breite:
96mm
Höhe:
8 mm, 40 mm
Abmessungen:
110 x 96 x 40mm
Montage:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: 2163045, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, United Automation, A15216RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,64*
€ 467,2416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,33*
€ 462,1127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,37*
€ 433,6003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,11*
€ 397,5909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,26*
€ 372,7794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.