| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2162697 Herst.-Nr.: EVALST-ISOSD61T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = ISOSD61
Die STMicroelectronics verfügt über eine voll ausgestattete Evaluierungsplatine, die es dem Benutzer ermöglicht, alle Funktionen des isolierten Analog-Digital-Wandlers ISOSD61 zu evaluieren. Das ISOSD61-Gerät ist ein 1-Bit-Sigma-Delta-Modulator mit einem Ausgangspuffer, der durch eine galvanische Trennbarriere vom Eingangsschnittstellenschaltkreis getrennt ist.6 kV galvanische Trennung 16-Bit-Auflösung ohne fehlende Codes Bis zu 25 MHz externer Takteingang ±320 mV Differenzial-Eingangssignalbereich im Vollausschlag Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | ISOSD61 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 2162697, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, STMicroelectronics, EVALSTISOSD61T, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| |