Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips, LED-Lampe, 4,5 W / 230V, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2162688
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002391402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 4,5 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 40W
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
4,5 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
40W
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 2700k, led e27, philips led e27, 2162688, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 929002391402, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.