Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips, LED-Lampe, Glaskolben dimmbar, 7,2 W / 230V, E27 Sockel warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2162685
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002390802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 7,2 W
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
dimmbar = Ja
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 220 → 240 V

Die Philips Lighting LED-Lampen mit klassischem traditionellen Design kombinieren die vertrauten Formen klassischer Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Sie liefern schönes, dekoratives warmweißes Licht und sparen gleichzeitig rund 90 % der Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen.EU RoHS-konform Dimmbar
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
7,2 W
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
dimmbar:
Ja
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 dimmbar, led e27, philips led e27, 2162685, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Philips Lighting, 929002390802, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.