| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2161820 Herst.-Nr.: FLS-C80-503-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Dome-Abdeckung Zur Verwendung mit = Zhaga Spezifikationsbuch 18 Serie = FLS
Die Produkte der Amphenol e FLS-Serie sind konform mit Zhaga Book 18. Die FLS-Buchse ist mit 4 Kontakten für Stromversorgung, DALI und digitale E/A ausgelegt und wird an einer Leuchte montiert. Das passende FLS-Basis-/Erweiterungsmodul und die Kuppel bilden zusammen das Gehäuse für eine Fotozelle/Sensormodul-Baugruppe. Die Buchse ist kompatibel mit allen Fotozellen, die mit einem Amphenol Book 18-Sockel-/Erweiterungsmodul gebaut wurden, das sowohl mit 40 mm als auch mit 80 mm Durchmesser erhältlich ist, sowie mit jedem zertifizierten Zhaga Book 18-Erweiterungsmodul.Buchse/Sockel: PBT, UL94V-0, schwarz Befestigungsmutter: Hochtemperaturthermoplast Kuppel: Polycarbonat Kontakte: Phosphorbronze, min. 2,54 μm (100 μin) Zinn über 1,27 μm (50 μin) min. Nickel Montagedichtung, O-Ring: Silikonkautschuk Draht gemäß UL758, 16-20 AWG ( Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Dome-Abdeckung | Zur Verwendung mit: | Zhaga Spezifikationsbuch 18 | Serie: | FLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2161820, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder Zubehör, Amphenol ICC, FLSC80503000, Connectors, Power Connectors, Lighting Connector Accessories |
| | |
| |