Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Operationsverstärker Audio SMD TSSOP-B8J, einzeln typ. 18 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159767
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LM4565FVJ-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Verstärker-Typ = Audio
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP-B8J
Stromversorgungs-Typ = Single
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP-B8J
Stromversorgungs-Typ:
Single
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2159767, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, ROHM, LM4565FVJGE2, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,29322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 793,70*
€ 944,503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 775,375*
€ 922,69625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 756,475*
€ 900,20525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,60*
€ 887,264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,05*
€ 872,3295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.