| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157908 Herst.-Nr.: XS2C-D422 EAN/GTIN: 4536854222337 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Kodierung = A
Die Omron Steckverbinder der Serie XS2C sind wasserfest und für DC-Anwendungen geeignet. Einsatzfestigkeit bis zu 200-mal. Geeignete Ummantelungsmaterialien sind PVC, PE, PUR. Er wird mit Crimp-Lötbuchsen-Baugruppen geliefert.Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +70 °C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157908, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Omron, XS2CD422, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,30* | € 8,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,46* | € 9,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,83* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|