| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157862 Herst.-Nr.: M22N-BC-TWA-WC-P EAN/GTIN: 4549734088176 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Lampentyp = LED Schutzart = IP66 Serie = M22N
Die Anzeigen der Omron M22N-Serie verfügen über eine Miniaturisierung der Schalttafel durch eine kompaktere Bauweise und eine modifizierte Verdrahtungsrichtung. Es gibt eine zusätzliche Steckklemme plus Terminal für einfache Verdrahtung. Er kann in zwei Arten von Plattenlochabmessungen installiert werden: 22,3 und 25,5 Durchm. Die Anzeigen sind in einer Vielzahl von Farben und Formen erhältlich. Der M22N verfügt über einen elektrischen Stoßschutz der Klasse II. Diese Anzeigen können je nach Benutzeranforderungen und Anwendungen nach Modellnummerstruktur entwickelt oder bestellt werden.Kompaktes Design Er wird mit Schutzart IP66, NEMA 4X und NEMA 13 geliefert Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP66 | Serie: | M22N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2157862, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Omron, M22NBCTWAWCP, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |