Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Netzkabel, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157521
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1E030BF-E
EAN/GTIN:
     4548583973060
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
Zubehörtyp = Netzkabel
Zur Verwendung mit = Servomotor der Serie 1S mit 400 V.
Länge = 30m

Das Omron Servomotor-Netzkabel der Serie 1S ist für 400-V-Servomotoren mit Bremse vorgesehen. Diese Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und weisen eine ausgezeichnete Qualität auf.Kabellänge: 30 m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Netzkabel
Zur Verwendung mit:
Servomotor der Serie 1S mit 400 V.
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: omron servoantriebe, servoantrieb, 2157521, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1E030BFE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 682,06*
€ 806,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 772,38*
€ 874,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,21*
€ 959,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,59*
€ 945,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,19*
€ 903,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,86*
€ 847,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,06*
€ 811,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.