| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157475 Herst.-Nr.: CP1W-AD042 EAN/GTIN: 4548583810983 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Analoges Eingangsmodul Zur Verwendung mit = CP2E Programmierbare Steuerung
Die Omron E/A-Erweiterungseinheit verfügt über mehrere Eingangsbereiche wie 0 bis 5 Volt, 1 bis 5 V und 0 bis 10 V. Der Nennstrom liegt zwischen 0 und 20 mA oder 4 bis 20 mA. Er hat 1 ms/Punkt-Wandlungszeit. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis 60 °C für den zuverlässigen Einsatz in speziellen Anwendungen.Auflösung 1/12000 (Vollausschlag) Externe Eingangsimpedanz: Min. 1 MΩ für Spannungseingang. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Analoges Eingangsmodul | Zur Verwendung mit: | CP2E Programmierbare Steuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157475, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, CP1WAD042, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,78* | € 323,56* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 290,34* | € 346,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 314,68* | € 376,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|