| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157281 Herst.-Nr.: M22N-BC-TWA-WE-P EAN/GTIN: 4549734088190 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Schutzart = IP66 Serie = M22N
Die Omron Anzeige ist eine flache, geätzte Anzeige aus Kunststoff. Es handelt sich um eine Anzeige mit 22 mm Durchmesser. Es verfügt über eine weiße LED zur Anzeige. LED-Leuchte hat eine Nennspannung von 220 bis 240 V ac. Dieses Produkt zielt auf die Miniaturisierung von Schalttafeln durch eine kompaktere Bauweise und eine modifizierte Verdrahtungsrichtung ab. Er verfügt über Schutzart IP66, NEMA 4X und NEMA 13.Es ist einfach zu verwenden Es ist sicher zu verwenden Sie hat eine kompakte Bauweise Erfüllt globale Sicherheitsstandards Sie bietet eine verbesserte Sichtbarkeit der Verdrahtung bis hin zu einer modifizierten Verdrahtungsrichtung (Einsteck-Plus-Terminal Block) Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP66 | Serie: | M22N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder weiß 22mm, led anzeigelampen, led anzeigelampen weiß, 2157281, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Omron, M22NBCTWAWEP, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |