Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortex Leiterplatten-Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157002
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     GU-0200-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
leiterplattenschere
Der Fortex GU-0200-01 verfügt über hochwertige, kostengünstige Top Schere, die FR4, Edelmetalle wie Silber, Palladium, Platin, Gold-Kupferblech, Leiterplattenlaminate bis zu 1/8 Zoll Dicke (3,175 mm) präzise schneiden können, Messing- und Aluminiumblech usw. bis zu 1,5 mm dick mit Kunststoffen bis zu 2,00 mm dick.Ein wichtiges Merkmal dieser Schere ist die Sicherheitsverriegelung safetyA Ist am Drehgelenk befestigt, um den Betrieb zu verhindern, ohne dass er zuerst gelöst wird.
Weitere Suchbegriffe: 2157002, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Drahtschneide- & Biegewerkzeuge, Fortex, GU020001, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Lead Cutting & Forming Equipment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 347,10*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 308,04*
€ 370,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.