| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155987 Herst.-Nr.: EV16T60A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Klassifizierung = Evaluierungs-Basisplatine Zum Einsatz mit = Sama5D3-EDS Vorgestelltes Gerät = KSZ9131RNX Kit-Name = EVB-KSZ9131RNX Plug-In
Der Microchip KSZ9131RNX ist ein vollständig integrierter 3-fach-Ethernet-Physical-Layer-Transceiver (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) für die Übertragung und den Empfang von Daten über ein Standard-UTP-Kabel (ungeschirmtes Twisted-Pair) der Kat.-5. Der KSZ9131RNX reduziert die Platinenkosten und vereinfacht das Platinenlayout durch den Einsatz von On-Chip-Abschlusswiderständen für die vier differenziellen Paare und durch die Integration eines LDO-Controllers zur Ansteuerung eines kostengünstigen MOSFET zur Versorgung des 1,2-V-Kerns.KSZ9131RNX 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Physical Layer Transceiver RJ-45-Jack für Ethernet-Kabelschnittstelle Auto MDI/MDI-X für automatische Erkennung und Korrektur für Durchgangs- und Crossover-Kabel RGMII Loopback für eigenständige Evaluierung LED-Anzeigen für Verbindungsstatus und Aktivität Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungs-Basisplatine | Zum Einsatz mit: | Sama5D3-EDS | Vorgestelltes Gerät: | KSZ9131RNX | Kit-Name: | EVB-KSZ9131RNX Plug-In |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2155987, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EV16T60A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |