Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Flächen-LED Punktmatrix 8-Digit, Grün 626 nm Zeichenhöhe 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155754
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-2133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen led
Display Kompatibilität = Punktmatrix
Anzahl der Zeichen = 8
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 35
Wellenlänge typ. = 626 nm
Zeichenhöhe = 5mm
Gemeinsamer Anschluss = Keine
Lichtstärke = 7,5 mcd
Punktmatrix Dimension = 5 X 7
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Punktmatrix
Anzahl der Zeichen:
8
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
35
Wellenlänge typ.:
626 nm
Zeichenhöhe:
5mm
Gemeinsamer Anschluss:
Keine
Lichtstärke:
7,5 mcd
Punktmatrix Dimension:
5 X 7
Weitere Suchbegriffe: 2155754, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSP2133, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.