Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASM6 SMD LED Rot 2,6 V 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155744
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASM6-SD90-AQR0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Serie = ASM6

664Die Broadcom ASM6 LED-Serie, eine starke Weiterentwicklung der früheren ASM3-Serie, ist die neueste Hochleistungs-LED-Entwicklungsversion. Die ASM6-Serie hat eine ähnliche Abmessung von 3535 und bietet eine höhere Lichtleistung und ein besseres Verhältnis der Kosten pro Lumen. Diese neue ASM6-Familie ist energieeffizient und passt gute Kühlkörpereigenschaften an. Sie ist außerdem überlegen in der Robustheit des Gehäuses und hat mit ihrer Silikonkapselung eine bessere Produktlanglebigkeit.Gehäuse mit hoher Zuverlässigkeit mit verbesserter Silikonharzkapselung Erhältlich in Far Red, Deep Red, Red, Königsblau und Grün Erhältlich in 90°- und 130°-Betrachtungswinkeln Für Aufschmelzlöten geeignet JEDEC MSL 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Serie:
ASM6
Weitere Suchbegriffe: 2155744, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASM6SD90AQR0H, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.