Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASM6 SMD LED Rot 2,6 V 3535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155743
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASM6-SD90-AQR0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Serie = ASM6
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Serie:
ASM6
Weitere Suchbegriffe: 2155743, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASM6SD90AQR0H, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.817,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 2,3634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.050,45*
€ 14.340,0355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.937,60*
€ 14.205,744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.824,65*
€ 14.071,3335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.817,00*
€ 14.062,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.