Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASM6 SMD LED Rot 2,6 V 3535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155740
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASM6-S390-ANQ0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Serie = ASM6

665Die Broadcom ASM6 LED-Serie, eine starke Weiterentwicklung der früheren ASM3-Serie, ist die neueste Hochleistungs-LED-Entwicklungsversion. Die ASM6-Serie hat eine ähnliche Abmessung von 3535 und bietet eine höhere Lichtleistung und ein besseres Verhältnis der Kosten pro Lumen. Diese neue ASM6-Familie ist energieeffizient und passt gute Kühlkörpereigenschaften an. Sie ist außerdem überlegen in der Robustheit des Gehäuses und hat mit ihrer Silikonkapselung eine bessere Produktlanglebigkeit.Gehäuse mit hoher Zuverlässigkeit mit verbesserter Silikonharzkapselung Erhältlich in Far Red, Deep Red, Red, Königsblau und Grün Erhältlich in 90°- und 130°-Betrachtungswinkeln Für Aufschmelzlöten geeignet JEDEC MSL 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Serie:
ASM6
Weitere Suchbegriffe: 2155740, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ASM6S390ANQ0H, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.074,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,41486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.300,70*
€ 8.687,833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.246,65*
€ 8.623,5135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.113,80*
€ 8.465,422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.074,30*
€ 8.418,417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.