Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 5-Pin SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155731
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-M61T-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.85V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 5
Gehäusetyp = SO
Eingangsstrom Typ = DC

944Die Broadcom ACPL-M61T, AEC-Q100-konformen, optisch Gates kombinieren eine AlGaAs Leuchtdiode und einen integrierten Fotodetektor mit hoher Verstärkung. Der Ausgang des Detektor-IC ist ein Schottky-Transistor mit offenem Kollektor. Die interne Abschirmung bietet eine garantierte Gleichtakt-Störfestigkeit von 15.000 V/μs bei VCM=1000 V. Dieser kleine umriß-Optokoppler mit großer Betriebstemperatur, hoher CMR, hoher Geschwindigkeit und Logikgatter ist ein Einkanal-Gerät mit einer 5-adrigen Miniaturabmessung. Dieser Optokoppler eignet sich für den Einsatz in der Hochgeschwindigkeits-Kommunikationslogik in der Automobilindustrie mit geringen Ausbreitungsverzögerungen, Eingangs-/Ausgangspufferung und wird für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Betriebstemperaturen empfohlen.Hohe Temperatur und Zuverlässigkeit CANBus Kommunikationsschnittstelle für Kfz-Anwendungen Großer Temperaturbereich: -40 °C ∼ 125 °C. Hohe Geschwindigkeit: 10 MBd (typisch) Niedriger LED-Treiberstrom: 6,5 mA (typ.) Geringe Laufzeit: 100 ns (max.)
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.85V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
5
Gehäusetyp:
SO
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: 2155731, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLM61T500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.015,00*
1 Packung enthält 1.500 Stück (€ 2,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.