Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niryo 2 Finger Greifer für Roboter 1N 0.3kg max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154801
Hersteller:
     Niryo
Herst.-Nr.:
     Jaws Pack - Niryo Ned
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Endeffektor = 2 Finger
Anzahl von Fingern = 2
Maximale Nutzlast = 0.3kg
Greifkraft = 1N

Das Niryo Ned Jaws Pack ist ein Standard-Greiferzubehör für Arm mit Robotereinheit. Es umfasst den Servomotor Dynamixel XL-320.Der Aufnahmeabstand vom Endwirkungsersockel beträgt 60 mm
Weitere Informationen:
Endeffektor:
2 Finger
Anzahl von Fingern:
2
Maximale Nutzlast:
0.3kg
Greifkraft:
1N
Weitere Suchbegriffe: 2154801, Automation, Industrieroboter, Robotergreifer, Niryo, JawsPackNiryoNed, Automation & Control Gear, Industrial Robots, Robot Grippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.