Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niryo Greifer für Roboter Elektromagnetisch 1N 43g max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154800
Hersteller:
     Niryo
Herst.-Nr.:
     Electromagnet - Niryo Ned
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Greifertyp = Elektromagnetisch
Anzahl von Fingern = 1
Maximale Nutzlast = 43g
Greifkraft = 1N

Der Niryo Ned Elektromagnet kann sehr kleine Metallteile leicht aufnehmen und platzieren (mehrere können gleichzeitig entnommen werden), was mit Greifern sehr hart ist.Der Entnahmeabstand vom Endeffektorsockel beträgt 25 mm
Weitere Informationen:
Greifertyp:
Elektromagnetisch
Anzahl von Fingern:
1
Maximale Nutzlast:
43g
Greifkraft:
1N
Weitere Suchbegriffe: 2154800, Automation, Industrieroboter, Robotergreifer, Niryo, ElectromagnetNiryoNed, Automation & Control Gear, Industrial Robots, Robot Grippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.