Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niryo 2 Finger Greifer für Roboter Elektrisch 1N 0.3kg max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154798
Hersteller:
     Niryo
Herst.-Nr.:
     Adaptive Gripper - Niryo Ned
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Greifertyp = Elektrisch
Endeffektor = 2 Finger
Anzahl von Fingern = 2
Maximale Nutzlast = 0.3kg
Greifkraft = 1N

Der Adaptive Greifer Niryo Ned ist perfekt für den Umgang mit empfindlichen Gegenständen oder wenn die Form zu ungewöhnlich ist. Sie können auch hohle Objekte auf der Innenseite wie Aluminiumrohr auswählen.Der Servomotor ist Dynamixel XL-320 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Greifertyp:
Elektrisch
Endeffektor:
2 Finger
Anzahl von Fingern:
2
Maximale Nutzlast:
0.3kg
Greifkraft:
1N
Weitere Suchbegriffe: 2154798, Automation, Industrieroboter, Robotergreifer, Niryo, AdaptiveGripperNiryoNed, Automation & Control Gear, Industrial Robots, Robot Grippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.