Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies EDU33211A Arbiträr-Funktionsgenerator Arbiträr-Wellenform, 20MHz, LAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154788
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDU33211A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
keysight funktionsgenerator
Frequenz max. = 20MHz
Frequenz min = 1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform = 200kHz
Anzahl der Kanäle = 1
Abtastfrequenz max. = 250Msps
Pulsweite min. = 16ns
Arbiträr-Wellenform = Ja
Breite = 314mm
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
20MHz
Frequenz min:
1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform:
200kHz
Anzahl der Kanäle:
1
Abtastfrequenz max.:
250Msps
Pulsweite min.:
16ns
Arbiträr-Wellenform:
Ja
Breite:
314mm
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, 2154788, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Arbiträr-Funktionsgeneratoren, Keysight Technologies, EDU33211A, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Arbitrary Waveform Generators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 745,90*
€ 822,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 764,25*
€ 842,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 791,64*
€ 893,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,61*
€ 1.063,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,31*
€ 1.034,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,25*
€ 1.004,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,64*
€ 942,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
R-50C-011-3
ab € 756,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-50C-011-5
ab € 1.431,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-51B-001-5Z
ab € 100,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
EDU190A
ab € 95,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.