Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Reihenklemmenblock, Klemmanschluss 17 AWG / 17.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154054
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XW5T-P1.5-1.1-1BL
EAN/GTIN:
     4548583796263
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
push-in reihenklemmen
reihenklemmen
Nennstrom = 17.5A
Drahtgröße = 17 AWG
Anschlussart = Einstecken
Betriebsspannung = 600 V
Kabelquerschnitt = 1mm²

Die Omron Terminal Blocks für DIN-Schienen sind die zahlreichsten, platzraubenden Komponenten in Schalttafeln. Die einzigartige Push-In-Plus-Technologie wird verwendet, um die Verdrahtungszeit um bis zu 60 % zu reduzieren, und mit einem Sortiment von 1 mm2 bis 4 mm2 ist das Portfolio für alle gängigen Anwendungen geeignet.Verdrahtung mit Litzen möglich Einfache Verdrahtung und einfaches Einsetzen Einzigartige Technologie
Weitere Informationen:
Nennstrom:
17.5A
Drahtgröße:
17 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Betriebsspannung:
600 V
Kabelquerschnitt:
1mm²
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme omron, 2154054, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Omron, XW5TP15111BL, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 1,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.