Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5GC PID Temperaturregler Tafelmontage, 1 x Spannungsimpulsmessung Ausgang, 26,4 V dc, 48 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154019
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5GC-QX1DCM-000
EAN/GTIN:
     4548583505155
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Temperatur-Regler
Ausgangstyp = Spannungsimpulsmessung
Versorgungsspannung = 26,4 V dc
Größe = 48 x 24mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Serie = E5GC

Die Omron Temperaturreglerserie verfolgt eine größere Sichtbarkeit mit einem großen weißen PV-Display mit einer Höhe von 10,5 mm für hohe Sichtbarkeit. Der Temperaturregler hat ein kompaktes Gehäuse, das sich ideal für kleine Geräte, Laborgeräte eignet und einfach mit einer programmlosen Kommunikation an eine SPS angeschlossen werden kann. Der Controller kann ohne Verkabelung des Netzteils eingerichtet werden, indem er mit einem Kommunikationskabel an den Computer angeschlossen wird.Höhere Effizienz von der Entwicklung bis zur Montage und dem Betrieb Hochgeschwindigkeitsabtastrate mit 50 ms Kompaktes Gehäuse und hohe Sichtbarkeit Innovative Bedienfelder und Geräteverwendbarkeit
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Spannungsimpulsmessung
Versorgungsspannung:
26,4 V dc
Größe:
48 x 24mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Serie:
E5GC
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 2154019, Automation, Prozessautomation, Omron, E5GCQX1DCM000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,62*
€ 161,49*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,31*
€ 165,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 179,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,96*
€ 206,21*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 242,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E54-CT1..
ab € 64,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.