| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2154004 Herst.-Nr.: E5EC-QX4A5M-010 EAN/GTIN: 4548583091627 |
| |
|
| | |
| Ausgangstyp = Linear, Relais Versorgungsspannung = 240 V Größe = 96 x 48mm Anzahl der Eingänge = 4 Anzahl der Ausgänge = 4 Serie = E5EC
Die Omron Temperaturreglerserie verfolgt eine größere Sichtbarkeit mit einem großen weißen PV-Display mit einer Höhe von 10,5 mm für hohe Sichtbarkeit. Der Temperaturregler hat ein kompaktes Gehäuse, das sich ideal für kleine Geräte, Laborgeräte eignet und einfach mit einer programmlosen Kommunikation an eine SPS angeschlossen werden kann. Der Controller kann ohne Verkabelung des Netzteils eingerichtet werden, indem er mit einem Kommunikationskabel an den Computer angeschlossen wird.Höhere Effizienz von der Entwicklung bis zur Montage und dem Betrieb Hochgeschwindigkeitsabtastrate mit 50 ms Kompaktes Gehäuse und hohe Sichtbarkeit Innovative Bedienfelder und Geräteverwendbarkeit Weitere Informationen: | | Ausgangstyp: | Linear, Relais | Versorgungsspannung: | 240 V | Größe: | 96 x 48mm | Anzahl der Eingänge: | 4 | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Serie: | E5EC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 2154004, Automation, Prozessautomation, Omron, E5ECQX4A5M010, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,10* | € 252,13* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 213,04* | € 258,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,40* | € 323,60* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,55* | € 405,51* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 352,24* | € 466,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|