Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für Sigma II, 5 kW, 480 V, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153385
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CAWC015S-E
EAN/GTIN:
     4536853861766
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = Sigma II
Spannungsbereich = 480 V
Elektrische Phasen = 3
Leistung = 5 kW
Länge = 15m

The Omron servo power cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Servo power cable
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
Sigma II
Spannungsbereich:
480 V
Elektrische Phasen:
3
Leistung:
5 kW
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: 2153385, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACAWC015SE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 389,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,87*
€ 394,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 379,82*
€ 451,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,18*
€ 489,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,06*
€ 532,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.