Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: 9, Schwarz auf Weiß, Ø 1.3mm - 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2153030
EAN/GTIN:
     5059044247075
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = 9
Kabeldurchmesser min. = 1.3mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = 60°C
Betriebstemperaturbereich = 0 °C → +60 °C.

RS Pro Kabelmarkierungen zum Aufschieben Wir stellen Ihnen die RS PRO RS Pro Kabelmarkierungen vor, die dank der flexiblen Innenstruktur ideal für die Montage auf verschiedene Kabeldurchmesser sind. Die Kabelmarkierung mit Chevron-Schnitt besteht aus PVC und ist daher extrem langlebig und robust sowie beständig gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien - dies macht die Kabelmarkierung ideal für den Einsatz in den anspruchsvollsten und extremen Umgebungen und schützt gleichzeitig das Kabel darin. Darüber hinaus sind Markierungen wie diese einfach zu installieren, ohne dass spezielle Geräte verwendet werden müssen, und sie sind für den Komfort vorgedruckt, wodurch diese RS Pro Kabelmarkierung unglaublich vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro Kabelmarkierern ist einfach zu installieren durch eine Aufschiebemethode und kann dank der flexiblen Innenstruktur auf verschiedenen Kabeldurchmessern verwendet werden Diese Kabelmarkierungen bestehen aus hochwertigem PVC und sind besonders langlebig, insbesondere in Umgebungen, in denen Kontakt mit Öl, Fett und milden Chemikalien auftreten kann Die Marker bleiben bequem auf einer Rolle befestigt und können bei Bedarf einfach versendet werden Der hochwertige Fettdruck ist langlebig, um eine klare Kennzeichnung zu gewährleisten, die auch nach langer Leistung leicht zu erkennen ist, und jede Etikettenkombination kann durch Anordnen von Buchstaben und Zahlen in der gewünschten Reihenfolge erstellt werden, um die erforderlichen Codes zu erstellen Das benutzerfreundliche Chevron-Schnittdesign trägt dazu bei, die Markierung in Linie zu halten Anwe
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
9
Kabeldurchmesser min.:
1.3mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Betriebstemperaturbereich:
0 °C → +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung kunststoff, kabelbeschriftung, rs pro kabelbeschriftung, 2153030, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, ECP029WE250, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,60*
€ 7,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,62*
€ 6,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,21*
€ 6,20
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.