Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Gassensor-IC, Medium: Kohlenmonoxid 5% 60s Geräte zur Luftqualitätsüberwachung 10.1 x 10.1 x 6.5 mm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151861
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SCD41-D-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
sensirion gassensor
gassensor
Messbare Gase = Kohlenmonoxid
Genauigkeit = 5%
Reaktionszeit = 60s
Anwendung = Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ = Gassensoren
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 6.5 mm³

Der Sensirion SCD41 ist ein Miniatur-CO2-Sensor, der die photoakustische Sensortechnologie und CMOS-Technologie verwendet und es intelligenten Belüftungssystemen ermöglicht, die Belüftung auf die energieeffizienteste und menschlichste Weise zu regulieren.SMD-Gerät für eine effektive Montage Einstellbarer Stromverbrauch Großer Ausgangsbereich Hohe Genauigkeit
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlenmonoxid
Genauigkeit:
5%
Reaktionszeit:
60s
Anwendung:
Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ:
Gassensoren
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 6.5 mm³
Weitere Suchbegriffe: 2151861, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Sensirion, SCD41DR1, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.