Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Gassensor-IC, Medium: Kohlenmonoxid 5% 60s Geräte zur Luftqualitätsüberwachung 10.1 x 10.1 x 6.5 mm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151860
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SCD41-D-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
sensirion gassensor
gassensor
Messbare Gase = Kohlenmonoxid
Genauigkeit = 5%
Reaktionszeit = 60s
Anwendung = Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ = Gassensoren
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 6.5 mm³
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlenmonoxid
Genauigkeit:
5%
Reaktionszeit:
60s
Anwendung:
Geräte zur Luftqualitätsüberwachung
Sensor-Typ:
Gassensoren
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 6.5 mm³
Weitere Suchbegriffe: 2151860, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Sensirion, SCD41DR1, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 46,81*
2 Tage
43
1
€ 14,99*
ab € 26,73*
€ 48,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 2.808,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensirion
SEK-SCD41-Sensor
ab € 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.