Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMSW SMD LED Gelb 2 V 0603 (0201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151822
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155060YS75300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 0603 (0201)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Serie = WL-SMSW
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
0603 (0201)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
WL-SMSW
Weitere Suchbegriffe: 2151822, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 155060YS75300, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
1721
10
€ 5,95*
ab € 0,2659*
€ 0,5067*
1 Tag
3934
1
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,663*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.