Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMSW SMD LED Superrot 2 V 0603 (0201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151814
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155060SS75300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Superrot
Gehäusetyp = 0603 (0201)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Serie = WL-SMSW

Die Wurth Elektronik WL-SMSW ist eine einfarbige SMD 0603-Chip-LED mit wasserklarer Linse. Dies ist eine schnell schaltende LED mit seitlicher Anzeige für außergewöhnliche Helligkeit mit 630 nm dominanter Wavelength. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = Superrot Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme ability für besseres Lö Wärmeableitung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Superrot
Gehäusetyp:
0603 (0201)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
WL-SMSW
Weitere Suchbegriffe: 2151814, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 155060SS75300, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
2 Tage
1836
10
€ 5,95*
ab € 0,2658*
€ 0,5167*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 0,683*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.