Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBCD SMD LED 2 V 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151708
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150080YV54050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Gehäusetyp = 0805
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2 V
Serie = WL-SBCD

Die Wurth Elektronik WL-SBCD ist eine zweifarbige SMD-Chip-LED mit diffuser Linse in 0805-Gehäuse. Diese LED hat zwei Chips in einem Gehäuse mit großem Betrachtungswinkel. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige, Frontplattenanzeigen, Drucktastenhinterleuchtung, Symbol- und Schalterhinterleuchtung.Farbe = Gelb und Hellgrün Geringer Stromverbrauch Hoher Wirkungsgrad Höhe = Dünn, 0,5 mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
WL-SBCD
Weitere Suchbegriffe: 2151708, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150080YV54050, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
2 Tage
3990
10
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
2 Tage
2807
1
€ 14,99*
ab € 0,329*
€ 1,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.