Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBCD SMD LED 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151707
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150080SG54050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Gehäusetyp = 0805
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2 V, 3,3 V
Serie = WL-SBCD

Die Wurth Elektronik WL-SBCD ist eine zweifarbige SMD-Chip-LED mit diffuser Linse in 0805-Gehäuse. Diese LED hat zwei Chips in einem Gehäuse mit großem Betrachtungswinkel. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige, Frontplattenanzeigen, Drucktastenhinterleuchtung, Symbol- und Schalterhinterleuchtung.Farbe = Superrot und Hellgrün Geringer Stromverbrauch Hoher Wirkungsgrad Höhe = Dünn, 0,5 mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2 V, 3,3 V
Serie:
WL-SBCD
Weitere Suchbegriffe: 2151707, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150080SG54050, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.