| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2151702 Herst.-Nr.: 150066YV54050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusetyp = 606 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 2 Durchlassspannung = 2 V Serie = WL-SBCD
Die Wurth Elektronik WL-SBCD ist eine zweifarbige SMD 0606-Chip-LED mit diffuser Linse. Diese LED hat zwei Chips in einem Gehäuse mit großem Betrachtungswinkel. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige, Frontplattenanzeigen, Drucktastenhinterleuchtung, Symbol- und Schalterhinterleuchtung.Farbe = Gelb und Hellgrün Geringer Stromverbrauch Hoher Wirkungsgrad Höhe = Dünn, 0,5 mm Weitere Informationen: | | Gehäusetyp: | 606 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 2 | Durchlassspannung: | 2 V | Serie: | WL-SBCD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2151702, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150066YV54050, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |