Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl Steinbohrer 12mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     215136
EAN/GTIN:
     5056070965461
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 12mm
Gesamtlänge = 150 mm

Steinbohrer, gewalzt. Steinbohrer mit Zylinderschaft, für Schlagbohrmaschinen mit Spann-Bohrfutter Gewalzte Spiralbohrer mit Hartmetallspitze
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
12mm
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, rs pro steinbohrer, 215136, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, M10101204, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,33*
Zubehör
Dormer Tools
M150 1-3
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.