Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl Steinbohrer 7mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215029
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     215029
EAN/GTIN:
     5056070965409
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 7mm
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 7mm
Gesamtlänge = 150 mm

Steinbohrer, gewalzt. Steinbohrer mit Zylinderschaft, für Schlagbohrmaschinen mit Spann-Bohrfutter Gewalzte Spiralbohrer mit Hartmetallspitze
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
7mm
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, rs pro steinbohrer, 215029, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, M10100704, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,37*
Zubehör
Dormer Tools
M150 1-3
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.