| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2150266 Herst.-Nr.: 3879 12 17 EAN/GTIN: 0820099894652 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Stecker Stecker B = M12 Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelstück mit Außengewinde Anschlussausführung = Mit Gewinde Serie = LF3800
Der kompakte Legris Stiftbolzen besteht aus Edelstahl. Der maximale Betriebsdruck beträgt 20 bar.Betriebstemperatur: -25 bis 150 °C. Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Stecker | Stecker B: | M12 | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelstück mit Außengewinde | Anschlussausführung: | Mit Gewinde | Serie: | LF3800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück legris, 2150266, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 38791217, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |