Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED, 63°, Sonde Ø 4mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149639
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     092.948A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
inspektions-kamera laserliner
Prüfsonden-Länge = 400mm
Prüfsonden-Durchmesser = 4mm
Auflösung = 320 X 240pixels
Sichtfeld = 63°
Beleuchtungsart = LED

Das professionelle Video-Inspektionssystem Laserliner verfügt über eine rotierende Mikrokamera zur Inspektion extrem kleiner Öffnungen wie in Rohren, Kraftfahrzeugen und Mauerwerk. Die effiziente LED-Objektbeleuchtung sorgt für eine Bilderfassung, selbst unter schlechten Bedingungen. Die echte Farbwiedergabe sorgt für ein äußerst realistisches Bild und Details können mit der Zoomfunktion klar erfasst werden.40 cm lange Edelstahlführung 4 Hochleistungs-LEDs für leistungsstarke Objektbeleuchtung an der Kamera Reihe von Installationsoptionen durch austauschbare Kameraeinheit Echte Farben für ein sehr realistisches Bild Das Gerät passt dank des ergonomischen Designs gut in die Hand Die Bilder können zur Analyse und Dokumentation gespeichert werden
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
400mm
Prüfsonden-Durchmesser:
4mm
Auflösung:
320 X 240pixels
Sichtfeld:
63°
Beleuchtungsart:
LED
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, 2149639, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, Laserliner, 092948A, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,94*
€ 719,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,29*
€ 596,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.