Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi STR-FUSB3307MPX-PPS-GEVK Evaluierungsplatine, Evaluation board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148919
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     STR-FUSB3307MPX-PPS-GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zum Einsatz mit = FUSB3307
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Vorgestelltes Gerät = STR-FUSB3307MPX-PPS-GEVK
Kit-Name = Evaluation board

Der on Semiconductor strata-fähige FUSB3307 EVB bietet eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche (UI) im Entwicklungsstudio der Strata. Über die Strata-UI kann der Entwickler einige der Teilefunktionen steuern und auf die neuesten Datenblätter, Stücklisten, Schaltpläne und andere Materialien zugreifen. Dieses Dokument erklärt, wie der EVB mit Schichten in Betrieb get.Konstantspannungs- (CV) und Konstantstrombegrenzung (CL) Regelung Kleiner Stromerfassungswiderstand (5 m) für hohen Wirkungsgrad Gate-Treiber für N-Kanal-MOSFET als Lastschalter
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
FUSB3307
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Vorgestelltes Gerät:
STR-FUSB3307MPX-PPS-GEVK
Kit-Name:
Evaluation board
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 2148919, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, onsemi, STRFUSB3307MPXPPSGEVK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 150,40*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 150,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.