Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148850
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV274DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Rail to Rail = Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich

Die on Semiconductor NCV27 Operationsverstärker bieten einen Rail-to-Rail-Ausgangsbetrieb. Der Ausgang kann innerhalb von 320 mV auf die positive Schiene und 50 mV auf die negative Schiene schwingen. Dieser Rail-to-Rail-Betrieb ermöglicht es dem Benutzer, den gesamten Versorgungsspannungsbereich optimal zu nutzen und gleichzeitig die 3-MHz-Bandbreite zu nutzen.Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Hohe Eingangsimpedanz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Rail to Rail:
Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2148850, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCV274DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,345*
€ 1,35*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.