| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2148844 Herst.-Nr.: NCS21912DMR2G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Zero Drift Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MICRO Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 4 → 36 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz Rail to Rail = Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Zero Drift | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MICRO | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 4 → 36 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 2MHz | Rail to Rail: | Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2148844, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCS21912DMR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |