Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 14pH-Wert max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214855
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-98103
EAN/GTIN:
     4016138523041
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Wert max. = 14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.2pH-Wert
Breite = 50mm

Der HI1270 (RS-Artikel ; 214-849 214-849 ) ist die Ersatz-pH-Elektrode. PH-Messgerät und Ersatzsonden von Hanna Instruments. Das HI-98103 ist ein robustes und kompaktes pH-Messgerät von Hannah Instruments, das sich ideal für Studenten und Forscher eignet. Das pH-Messgerät HI-98103 verfügt über eine klare LCD-Anzeige, Puffererkennung, Stabilitätsanzeige, automatische Abschaltung, Batterieladungsanzeige – alles in einem Taschengerät. Dieses Prüfgerät verfügt außerdem über eine dünne pH-Elektrode mit langer Reichweite (im Lieferumfang enthalten), die leicht ausgetauscht werden kann, indem sie vom Hauptgehäuse abgeschraubt wird. Die Kalibrierung wird durch eine oder zwei automatische Kalibrierungen vereinfacht, Kalibrierungspuffer werden automatisch erkannt und Pufferwerte werden auf dem Display angezeigt. Eigenschaften und Vorteile:. 0,1 pH-Auflösung Schneller und einfacher Elektrodenwechsel Schnelle und genaue Messwerte von 0-14 pH Elektrode in Messröhrengröße 1000 Stunden Batterielebensdauer. Wo wird ein pH-Messgerät verwendet?. Von Laboren und der Qualitätskontrolle bis hin zu Schulen - pH-Messgeräte haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden häufig in Lösungen zur Anzeige von Alkalinität oder Säure verwendet, einige messen auch das elektrische Potenzial, diese werden als "potentiometrische pH-Messgeräte" bezeichnet. In der Regel mit einem Messgerät und einer Sonde messen einige pH-Messgeräte auch die Temperatur. Welche Art von Messung benötigt wird RS bietet eine Vielzahl von pH-Messgeräten, um Ihre pH-Messanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
pH-Wert max.:
14pH-Wert
pH Minimum:
0pH-Wert
pH Auflösung:
0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max.:
±0.2pH-Wert
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor-ph-meter hanna, labor ph messgerät, 214855, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH Messgeräte, Hanna Instruments, HI98103, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600070
ab € 11,07*
Zubehör
Hanna Instruments
HI-70010P
ab € 37,64*
Zubehör
Hanna Instruments
HI-7004/1L
ab € 29,98*
Zubehör
Hanna Instruments
HI70004P
ab € 35,93*
Zubehör
Hanna Instruments
HI70007P
ab € 35,86*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,62*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.