Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG59 Koaxialkabel konfektioniert, 75 Ω, 1m, BNC / BNC, Aussen ø 6.15mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214763
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351015
EAN/GTIN:
     5059045490944
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 75 ohm 1m
bnc kabel
bnc kabel 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 6.15mm
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 0,57 dB
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +70°C

Gerades Stecker-Stecker-Kabel BNC RG59
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
6.15mm
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
0,57 dB
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 214763, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Radiall, R284C0351015, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R142780000W
ab € 27,83*
Zubehör
Radiall
R142720000W
ab € 10,78*
Zubehör
Radiall
R142704000W
ab € 8,42*
Zubehör
Radiall
R142720700W
ab € 10,31*
Zubehör
Radiall
R280590000
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.