Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für Servomotoren, 900 W, 230 V, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147308
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1C003SF-E
EAN/GTIN:
     4548583973077
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = Servomotoren
Spannungsbereich = 230 V
Leistung = 900 W
Länge = 3m

Das Omron Servomotor-Netzkabel der Serie 1S hat eine Länge von 10 m.Diese Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und ausgezeichnet Qualität
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
Servomotoren
Spannungsbereich:
230 V
Leistung:
900 W
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: omron servoantriebe, servoantrieb, 2147308, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1C003SFE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,44*
€ 219,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,30*
€ 237,56*
€ 5,90*
ab € 233,81*
€ 274,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.