Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Entstörfilter, 400 V, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147300
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2-FIA4050-SE
EAN/GTIN:
     4549734949279
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 400v
Betriebsspannung max. = 400 V
Anzahl der Phasen = 3
Länge = 343mm

Der Omron Q2A-Abmessung-RFI-Filter hat einen Nennstrom von 10 A und eine 400-V-DC-Versorgung. Verwendet für Modell 40o4,4002Es erfüllt CE, UL, cUL, EAC und RoHS
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
343mm
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 2147300, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, Q2FIA4050SE, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,79*
€ 193,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,94*
€ 198,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,70*
€ 261,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,30*
€ 310,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.