| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147227 Herst.-Nr.: M22N-BC-TRA-RC-P EAN/GTIN: 4549734088022 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 22mm Schutzart = IP66 Serie = M22N
Die Omron M22N-Serie verfügt über eine Anzeige mit flacher, geätzter Kunststoffform. Diese Anzeige hat eine rote Lampenfarbe und einen Terminal Block mit Push-In-Plus-Anschluss.Erfüllt globale Sicherheitsstandards Kompaktes Design Schutzart IP66 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Schutzart: | IP66 | Serie: | M22N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder 24v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2147227, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Omron, M22NBCTRARCP, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |