Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In
Artikel-Nr.:
     108EL-2146209
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV03/A0620/09
EAN/GTIN:
     5059041944373
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 78.7mm
Tiefe = 66.6mm
Höhe = 36.1mm

Bulgin IEC-Doppelfilter mit SicherungDer Bulgin IEC-Sicherungsfilter ist eine zweipolige vertikale Polykary-Rastmontage mit C14-Steckerkontakt-Netzeingang. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 6 A. Der Filter verfügt über einen Eingang mit 2 Sicherungshaltern und einem grünen DP-Neonschalter. Sie erfordert eine Betriebsfrequenz zwischen 50 Hz und 400 Hz. Warnung: Nullleiter dürfen nicht dort abgesichert werden, wo sie auf die Erde bezogen ist.Eigenschaften und Vorteile6,3-mm-Flachsteckeranschlüsse (Einlassbeine) Kalter Zustand Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle AnwendungenZertifizierungenUL-Zulassung CSA VDE SEMKO IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
78.7mm
Tiefe:
66.6mm
Höhe:
36.1mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 2146209, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Bulgin, BZV03A062009, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,17*
€ 49,70*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 50,73*
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 74,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.