Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac / 6A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac / 6A, Snap-In
Artikel-Nr.:
     108EL-2146114
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZM27/A0620/59B
EAN/GTIN:
     5059041661201
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = 2-polig
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 57.5mm
Tiefe = 66.7mm
Höhe = 24mm

IEC/EN 60950. Nullleiter darf nicht abgesichert werden, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE, SEMKO. Horizontale Einführung. Tiefe hinter Tafel einschließlich Fastonstecker: 63,5 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
2-polig
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
57.5mm
Tiefe:
66.7mm
Höhe:
24mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 2146114, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Bulgin, BZM27A062059B, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 31,60*
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 49,33*
2 Tage
unbekannt
€ 14,99*
ab € 27,58*
€ 51,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,46*
€ 55,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.